Alternativartikel:

Zentrierbohrer HSS-E-PM A, TiAlN, Nenn-⌀ DC k12: 0,5mm

Artikel-Nr.: 111105 0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
959 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k12 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 0,5 mm
für Werkstück-⌀ < 4 mm
Schaft-⌀ Ds 3,15 mm
Schafttoleranz h7
Gesamtlänge L 25 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155
Herstellernummer 111105 0,5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
100
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
60
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
Stahl < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.
Einseitig schneidend.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb