{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
für Werkstück-⌀ | 20 − 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111105 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197797407 | |
Herstellernummer | 111105 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS-E-PM A, TiAlN, Nenn-⌀ DC k12: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 430 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 252 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 443 Stück sofort lieferbar
4,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 764 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 272 Stück sofort lieferbar
17,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Senkwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Typ | A | A | A | A | A |
Schaft-⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 8 mm | 6,3 mm |