{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKPT | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtung | Nitril | |
Stärke | 0,13 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 3,1 g | |
Farbe | grün | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 8 | |
Wandstärke | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | <10 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094721 8 | |
EAN / GTIN | 76490493370 | |
Herstellernummer | 92-600, GR.7,5-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-600 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 802 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 078 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 611 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | grün | blau | schwarz |
Länge | 240 | 240 | 240 |
Trägermaterial | Nitril | Nitril | Nitril |
Handschuhgröße | 8 | 8 | 8 |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III |
Chemikalienbeständigkeit | JKPT | JKPT | KPT |