{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKPT | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Stärke | 0,13 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 7 g | |
Farbe | blau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094787 8 | |
EAN / GTIN | 4062406369767 | |
Herstellernummer | 094787 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 869 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 712 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision |
Länge | 240 mm | 240 mm |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
Trägermaterial | Nitril | Nitril |
Handschuhgröße | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Produktart | Einweghandschuh | Einweghandschuh |