Einweg-Handschuh-Set 8

Artikel-Nr.: 094785 8
Setpreis 100 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 555 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
EN 374 Typ B (KPT)
Chemikalienbeständigkeit KPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Stärke 0,07 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 3,8 g
Farbe schwarz
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 8
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094785 8
EAN / GTIN 4045197974815
Herstellernummer 094785 8

Beschreibung

Ausführung:

Nitril-Einweg-Handschuh mit strukturierten Fingerspitzen. Puderfrei. AQL 1,5 (EN 374-2). Spenderbox 100 Stück.
Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb