Easyfix Spenderbox-Halter 1

Artikel-Nr.: 955580 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Höhe 128 mm
    Breite 220 mm
    Nutztiefe 75 mm
    Stahldraht-⌀ 6 mm
    Produktart Spenderbox-Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955580 1
    EAN / GTIN 4062406196202
    Herstellernummer 955580 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spenderbox-Halter geeignet für Einmalhandschuhe, Gehörstöpsel, Kosmetiktücher, etc. Der Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass Boxen fest eingespannt sind und nicht verrutschen. Stahldraht kann in der Kunststoffhalterung umgesteckt werden (vier mögliche Drahtpositionen).
    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
    Boxengröße Tiefe 55 – 75 mm.

    Lieferumfang:

    Alle dazugehörigen Grundplatten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb