{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | KPT | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Stärke | 0,07 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 3,8 g | |
Farbe | schwarz | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094785 7 | |
EAN / GTIN | 4045197974808 | |
Herstellernummer | 094785 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einweg-Handschuh-Set 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 993 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 498 Stück sofort lieferbar
|
|
Gewicht | 3,8 | 7 |
Länge | 240 | 240 |
Stärke | 0,07 | 0,13 |
Verwendung | einweg | einweg |
Handschuhgröße | 7 | 7 |
Handschuheigenschaft | latexfrei ;DMF-frei | latexfrei ;DMF-frei |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III |