Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-600, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094721 9
Setpreis 100 Stück (0,22 € / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 039 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,13 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 3,1 g
Farbe grün
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 9
Wandstärke 0,12 mm
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % <10 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % <10 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094721 9
EAN / GTIN 076490493363
Herstellernummer 92-600, GR.8,5-9

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 92-600. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Glattes Griffprofil. Zugelassen für den Kokntakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374;Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-600, Handschuhgröße: 9

Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-600, Handschuhgröße: 9

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 039 Stück sofort lieferbar
21,80 €
(0,22 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 611 Stück sofort lieferbar
8,10 €
(0,08 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 346 Stück sofort lieferbar
12,40 €
(0,12 € / 1 Stück)
Material Nitril Nitril Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Handschuhgröße 9 9 9
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich latexfrei; DMF-frei latexfrei; DMF-frei
EN 374 Typ B (JKPT) Typ B (KPT) Typ B (JKPT)
Schutz-Kategorie Kategorie III Kategorie III Kategorie III
Produktart Einweghandschuh Einweghandschuh Einweghandschuh

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb