{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss | |
Herstellerbezeichnung | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Trägermaterial | Kunstleder | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Farbe | grau / schwarz | |
Handschuhgröße | 9 | |
Gewicht | 90 g | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094377 9 | |
EAN / GTIN | 4008198764199 | |
Herstellernummer | 641/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar RewoMech 641 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 165 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Heavy Duty |
Trägermaterial | Kunstleder | Kunstleder/ Spandex |
Handschuhgröße | 9 | 9 |
Handschuheigenschaft | latexfrei ;DMF-frei ;Klettverschluss | DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich ;Touchscreen geeignet ;Klettverschluss |
EN 388 | 2121X | 4111X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |