Handschuh-Paar RewoMech 641 11

Artikel-Nr.: 094377 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    27,56 € / Paar
  • ab 10 Paar
    22,97 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss
  • Schnittschutzklasse: 1

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss
Herstellerbezeichnung RewoMech 641
EN 388 2121X
Trägermaterial Kunstleder
Anwendungsbereich Allround
Länge 240 mm - 260 mm
Farbe grau / schwarz
Handschuhgröße 11
Gewicht 90 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse 1
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094377 11
EAN / GTIN 4008198764113
Herstellernummer 641/11

Beschreibung

Ausführung:

RewoMech 641. Widerstandsfähiges Kunstleder zum Schutz bei mechanischen Arbeiten. Der Handschuh bietet dem Anwender eine gute Griffigkeit auch bei nassen Teilen und schützt die Innenhand durch eine eingesetzte Feuchtigkeitsbarriere aus Tyvek® vor Öl und Nässe. Die Stulpe ist mit einem Klettverschluss versehen. Der Handschuh ist atmungsaktiv und stellt die Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh dar. Besonders geeignet zur Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmechanik, Montage- und Transportarbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226