{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss | |
Herstellerbezeichnung | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Trägermaterial | Kunstleder | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Farbe | grau / schwarz | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 90 g | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094377 10 | |
EAN / GTIN | 4008198764106 | |
Herstellernummer | 641/10 |