Mechaniker-Handschuh Hybrid 9

Artikel-Nr.: 094005 9
Rabatt
29,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    13,20 € 29,40 € / Paar
  • ab 6 Paar
    11,00 € 24,50 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 165 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Klettverschluss
  • Schnittschutzklasse: X

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Klettverschluss
EN 388 4111X
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 240 mm
Handschuhgröße 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse X
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094005 9
EAN / GTIN 4062406295509
Herstellernummer 094005 9

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, aber sehr flexibler Mechaniker-Handschuh für schwere Tätigkeiten und den Umgang mit schweren, unhandlichen Gegenständen. Die Handinnenfläche besteht aus einem äußerst abriebfesten Kunstleder. Zusätzlich absorbiert ein gepolsterter Bereich Stöße und Schläge und schont somit die Hand zusätzlich. Der Handrücken ist elastisch und zugleich atmungsaktiv um größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Die Zeigefinger der Handschuhe sind geeignet um Touchscreens zu bedienen. Somit kann unter anderem ein Smartphone genutzt werden, ohne den Handschuh auszuziehen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb