{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MASTER FIT | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | |
EN 388 | 4131X | |
Trägermaterial | Lycra ® / Polyamid | |
Beschichtung | water based PU/Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | |
Länge | 255 mm | |
Farbe | blau / schwarz | |
Handschuhgröße | 9 | |
Stricktechnologie | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094302 9 | |
EAN / GTIN | 4062406295288 | |
Herstellernummer | 094302 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar MASTER FIT 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 206 Stück sofort lieferbar
3,32 €
1,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 910 Stück sofort lieferbar
3,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 273 Stück sofort lieferbar
3,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 122 Stück sofort lieferbar
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Länge | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Handschuheigenschaft | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet |
Stricktechnologie | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |