Handschuh-Paar MASTER FIT 6

Artikel-Nr.: 094303 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
529 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MASTER FIT
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
    EN 388 4131X
    Trägermaterial Lycra ® / Polyamid
    Beschichtung water based PU/Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision; Allround
    Länge 255 mm
    Farbe blau / schwarz
    Handschuhgröße 6
    Stricktechnologie 15G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094303 6
    EAN / GTIN 4062406295417
    Herstellernummer 094303 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    MASTER FIT Montagehandschuh. Mit innovativer wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen. Fein strukturierte Oberfläche auf der Handinnenseite durch aufwändigen Veredelungspozess. Touchscreenfähig, somit können Smartphone und andere Touchscreens bedient werden ohne den Handschuh auszuziehen. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebsfestigkeit. DMF-frei und Öko-Tex zertifiziert.
    MASTER FIT Montagehandschuh mit Noppen auf der Handinnenfläche.

    Norm:

    EN 388, EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb