Handschuh-Paar MASTER FIT 10

Artikel-Nr.: 094303 10
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 663 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 15G

Produktdetails

Technische Daten

Serie MASTER FIT
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
EN 388 4131X
Trägermaterial Lycra ® / Polyamid
Beschichtung water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 255 mm
Farbe blau / schwarz
Handschuhgröße 10
Stricktechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094303 10
EAN / GTIN 4062406295455

Beschreibung

Ausführung:

MASTER FIT Montagehandschuh. Mit innovativer wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen. Fein strukturierte Oberfläche auf der Handinnenseite durch aufwändigen Veredelungspozess. Touchscreenfähig, somit können Smartphone und andere Touchscreens bedient werden ohne den Handschuh auszuziehen. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebsfestigkeit. DMF-frei und Öko-Tex zertifiziert.
MASTER FIT Montagehandschuh mit Noppen auf der Handinnenfläche.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar MASTER FIT 10

Handschuh-Paar MASTER FIT 10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 663 Stück sofort lieferbar
3,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 407 Stück sofort lieferbar
3,54 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 482 Stück sofort lieferbar
3,04 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 169 Stück sofort lieferbar
3,32 €
1,70 €
Beschichtung water based PU/Nitril water based PU/Nitril water based PU/Nitril water based PU/Nitril
Handschuhgröße 10 10 10 10
Handschuheigenschaft DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich ;Touchscreen geeignet DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich ;Touchscreen geeignet
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II
Produktart Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb