{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MASTER FIT | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | |
EN 388 | 4131X | |
Trägermaterial | Lycra ® / Polyamid | |
Beschichtung | water based PU/Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | |
Länge | 255 mm | |
Farbe | blau / schwarz | |
Handschuhgröße | 7 | |
Stricktechnologie | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094302 7 | |
EAN / GTIN | 4062406295264 | |
Herstellernummer | 094302 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar MASTER FIT 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 757 Stück sofort lieferbar
3,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 485 Stück sofort lieferbar
3,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 114 Stück sofort lieferbar
3,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | blau / schwarz | schwarz / grau | schwarz / grau | blau / schwarz |
Länge | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Trägermaterial | Lycra ® / Polyamid | Lycra®, Polyamid | Lycra®, Polyamid | Lycra ® / Polyamid |
Handschuhgröße | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stricktechnologie | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |