Handschuh-Paar MASTER FIT 6

Artikel-Nr.: 094305 6
Rabatt
5,63 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    2,76 € 5,63 € / Paar
  • ab 12 Paar
    2,30 € 4,69 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 072 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MASTER FIT
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft DMF-frei
    EN 388 4121X
    Trägermaterial Nylon
    Beschichtung Nitril/PU
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision; Allround
    Länge 250 mm
    Farbe blau / orange
    Handschuhgröße 6
    Stricktechnologie 18G
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094305 6
    EAN / GTIN 4062406128807
    Herstellernummer 094305 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anatomisch geformter Mehrzweckhandschuh mit zweifacher Beschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU. Besonders angenehmes Trägermaterial mit 18-Gauge-Stricktechnologie aus Nylon für ein hervorragendes Tastgefühl. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für ölige, schmierige und nasse Bereiche. Frei von DMF.

    Norm:

    EN 388, EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb