Halbschuh schwarz / blau IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092263 44
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie IMPULSE
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092263 44
EAN / GTIN 4030839350072
Herstellernummer 729755-44

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Sicherheitsschuh IMPULSE XXT im modernen Design.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • PU/PU Wellmaxx Sohle TRAINERS, rutschhemmend.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metall-und lederfreie Ausführung.

Elastisches Schnürsystem mit Schnellarretierung.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Halbschuh schwarz / blau IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, EU-Schuhgröße: 44

Halbschuh schwarz / blau IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, EU-Schuhgröße: 44

auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
94,23 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
90,05 €
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Composite Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Schutzklasse S1 S1
EU-Schuhgröße 44 44
Produktart Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh
Geschlecht Herren Unisex

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "IMPULSE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb