{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | IMPULSE | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | blau | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 7672602-40 | |
EAN / GTIN | 4030839313459 | |
Herstellernummer | 7672602-40 | |
L-Nummer | L00790 4168 | |
Hersteller | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |