{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091744 58 | |
EAN / GTIN | 7330509413036 | |
Herstellernummer | 156618113389 GR. 58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Bundhose, gelb / marineblau, Konfektionsgröße DE: 58
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
96,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / marineblau | gelb / grau |
Konfektionsgröße DE | 58 | 58 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |
Geschlecht | Herren | Herren |