Warnschutz Longsleeve S

Artikel-Nr.: 091739 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 55% Polyester; 45% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Warnschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 55% Polyester; 45% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 185 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
Farbe gelb
Unisex-Größe S
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091739 S
EAN / GTIN 7330509369111
Herstellernummer 338110703300S

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertig verarbeitetes High-Vis Shirt, dass aufgrund einer Anti-Geruch Behandlung unangenehme Gerüche vermeidet. UV-Schutz.
Besonders angenehm auf der Haut dank neuartigem Material mit innenliegendem Baumwoll-Anteil und außenliegendem Polyester-Anteil.

Norm:

Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF40+.
Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3.

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie C für Kombi-Zertifizierung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Warnschutz Longsleeve  S

Warnschutz Longsleeve S

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
89,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
26,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
32,10 €
24,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
36,50 €
Farbe gelb grau / gelb gelb gelb
Materialgrammatur / Gewebedichte 185 155 185 185
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex-Größe S S S S
Gewebezusammensetzung 55% Polyester ;45% Baumwolle 100% Polyester 55% Baumwolle ;45% Polyester 55% Baumwolle ;45% Polyester
Waschen 60 °C Buntwäsche ;Industriewäsche geeignet 60 °C Buntwäsche 60 °C Buntwäsche 60 °C Buntwäsche
Produktart Warnschutz-Shirt Warnschutz-Shirt Warnschutz-Shirt Warnschutz-Shirt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb