Warnschutz-Softshell-Weste S

Artikel-Nr.: 091750 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Warnschutzkleidung Blakläder
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 100% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Bleichen nicht Bleichen
    Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
    Trocknen nicht Trommeltrocknen
    Bügeln nicht bügeln
    Farbe orange
    Unisex-Größe S
    Norm EN ISO 20471
    Produktart Warnschutz-Weste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091750 S
    EAN / GTIN 7330509425893
    Herstellernummer 304925175300S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Atmungsaktive Warnschutz-Softshell-Weste.
    • Drei-Lagen-Laminat.
    • Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring.
    • Fronttaschen mit Reißverschluss.
    • Wind- und wasserdicht.
    • Fleecegefütterter Kragen.
    • Verlängerter Rücken.

    Norm:

    Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

    Hinweis:

    Blakläder Warnschutz Kategorie D für Kombi-Zertifizierung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb