{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091744 52 | |
EAN / GTIN | 7330509413005 | |
Herstellernummer | 156618113389 GR. 52 |