{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 55% Polyester; 45% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 185 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | gelb | |
Unisex-Größe | 3XL | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Shirt |
Artikelnummer | 091738 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509368992 | |
Herstellernummer | 338010703300XXXL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Warnschutz T-Shirt 3XL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
72,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
26,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb | grau / gelb | gelb | gelb |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Gewebezusammensetzung | 55% Polyester; 45% Baumwolle | 100% Polyester | 55% Baumwolle; 45% Polyester | 55% Baumwolle; 45% Polyester |
Produktart | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt |