Warnschutz T-Shirt, gelb, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091738 2XL
Rabatt
72,90 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 55% Polyester; 45% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Warnschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 55% Polyester; 45% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 185 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
Farbe gelb
Unisex-Größe 2XL
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091738 2XL
EAN / GTIN 7330509368985
Herstellernummer 338010703300XXL

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertig verarbeitetes High-Vis Shirt, dass aufgrund einer Anti-Geruch Behandlung unangenehme Gerüche vermeidet. UV-Schutz.
Besonders angenehm auf der Haut dank neuartigem Material mit innenliegendem Baumwoll-Anteil und außenliegendem Polyester-Anteil.

Norm:

Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF40+.
Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3.

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie B für Kombi-Zertifizierung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Warnschutz T-Shirt, gelb, Unisex-Größe: 2XL

Warnschutz T-Shirt, gelb, Unisex-Größe: 2XL

auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
72,90 €
45,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
26,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
32,10 €
21,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
36,50 €
Farbe gelb grau / gelb gelb gelb
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 UV-Standard 801 UV-Standard 801 UV-Standard 801
Materialgrammatur / Gewebedichte 185 g/m2 155 g/m2 185 g/m2 185 g/m2
Unisex-Größe 2XL 2XL 2XL 2XL
Gewebezusammensetzung 55% Polyester; 45% Baumwolle 100% Polyester 55% Baumwolle; 45% Polyester 55% Baumwolle; 45% Polyester
Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet 60 °C Buntwäsche 60 °C Buntwäsche 60 °C Buntwäsche
Produktart Warnschutz-Shirt Warnschutz-Shirt Warnschutz-Shirt Warnschutz-Shirt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb