Flammschutz-Bundjacke, schwarz, Konfektionsgröße DE: 2XL

Artikel-Nr.: 091464 2XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 85% Baumwolle; 14% Polyester; 1% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Flammschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 85% Baumwolle; 14% Polyester; 1% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln nicht bügeln
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe schwarz
Unisex-Größe 2XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Produktart Flammschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091464 2XL
EAN / GTIN 7330509546925
Herstellernummer 406115169994XXL

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Flammschutzjacke mit verdecktem Reißverschluss aus Metall. Eine Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellenbogen sorgen für gute Flexibilität und hohen Tragekomfort.
  • Praktische Taschen.
  • Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit.
  • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, Klasse 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Hinweis:

Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb