{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Flammschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 78% Merinowolle; 20% Modacryl; 2% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 225 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | schwarz | |
Unisex-Größe | S | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Produktart | Flammschutzunterwäsche |
Artikelnummer | 091456 S | |
EAN / GTIN | 7330509655900 | |
Herstellernummer | 479410759900S |