Flammschutz-Unterhemd 3XL

Artikel-Nr.: 091456 3XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 78% Merinowolle; 20% Modacryl; 2% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 225
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Schonwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Flammschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 78% Merinowolle; 20% Modacryl; 2% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 225 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Schonwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Norm EN IEC 61482-2
Produktart Flammschutzunterwäsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091456 3XL
EAN / GTIN 7330509655948
Herstellernummer 479410759900XXXL

Beschreibung

Ausführung:

Flammschutz Unterwäsche aus hochqualitativer Merinowolle. Mit ergonomischer Passform und besten Schutzeigenschaften. Das Material sorgt für eine gute Wärmeisolation, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung.
Unterhemd mit verlängertem Rücken, Rundhals und Bündchen an den Armabschlüssen.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, Klasse 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb