{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Flammschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 59% Modacryl; 39% Baumwolle; 2% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 180 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; EN 14116 | |
Farbe | marineblau | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Produktart | Flammschutzshirt |
Artikelnummer | 091455 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509536957 | |
Herstellernummer | 348217178900XXL |