{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Flammschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 85% Baumwolle; 14% Polyester; 1% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 46 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Produktart | Flammschutzoverall |
Artikelnummer | 091468 46 | |
EAN / GTIN | 7330509555033 | |
Herstellernummer | 606115169994C46 | |
Hersteller | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |