{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACCELERATE | |
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 88% Polyester; 12% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 275 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarzblau | |
Konfektionsgröße DE | 38 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091404 38 | |
EAN / GTIN | 5711074722266 | |
Herstellernummer | 18188-511-010 76C38 |