Damen Bundhose Stretch ACCELERATE, schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 36

Artikel-Nr.: 091404 36
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen Diamond Fit

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Schrittlänge cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 88% Polyester; 12% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 88% Polyester; 12% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 275 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
Farbe schwarzblau
Konfektionsgröße DE 36
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091404 36
EAN / GTIN 5711074722259
Herstellernummer 18188-511-010 76C36

Beschreibung

Ausführung:

Die ergonomisch geschnittene Hose der ACCELERATE Serie passt sich an die natürlichen Bewegungen des Körpers an. Darüber hinaus lässt die niedrige Taille alle Bewegungen des Trägers zu. Durch den figurbetonten Bund ist die Hose bestens für alle Arbeitspositionen geeignet. Die Hosentaschen sind in das Design eingebunden und die Nähte sind doppelt verarbeitet.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Vordertaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • Schenkeltasche inkl. Handytasche, Patte, Druckknopf und abnehmbaren ID-Kartenhalter.
  • Maßstabtasche.

Durch das Ultimate-Stretch-Material ist der Stoff besonders elastisch und spannt oder stört nicht. Der Vier-Wege-Stretchstoff verbindet das geringe Gewicht mit einer sehr guten Strapazierfähigkeit. Darüber hinaus weist das funktionelle Material Wasser ab und ist durch die Reflexeffekte sehr gut sichtbar.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Gr. 46L-56L für schlanke Größen, Gr. 46S-56S für untersetzte Größen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb