T-Shirt ACCELERATE, azurblau / schwarzblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091588 S
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 40% Polyester; 60% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 195
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Gewebezusammensetzung 40% Polyester; 60% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 195 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe azurblau / schwarzblau
Unisex-Größe S
Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091588 S
EAN / GTIN 5711074737475
Herstellernummer 18382-959-91010 S

Beschreibung

Ausführung:

Das moderne T-Shirt bietet durch seine körpernahe Passform eine perfekte Bewegungsfreiheit. Der robuste Textilmix aus Polyester und gekämmter Baumwolle ist sowohl strapazierfähig als auch pflegeleicht, was für einen hohen Tragekomfort spricht. Darüber hinaus ist das T-Shirt mit rundem Halsausschnitt angenehm zu tragen, da die Nähte im Nacken mit einem weichen Material verdeckt sind.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb