{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACCELERATE | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 88% Polyester; 12% Elastolefin | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 275 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarzblau | |
Konfektionsgröße DE | 44 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091400 44 | |
EAN / GTIN | 5711074696659 | |
Herstellernummer | 18279-511-010 82C44 | |
Hersteller | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |