Bundhose Stretch ACCELERATE, schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 46S

Artikel-Nr.: 091400 46S
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 88% Polyester; 12% Elastolefin
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 88% Polyester; 12% Elastolefin
Materialgrammatur / Gewebedichte 275 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
Farbe schwarzblau
Konfektionsgröße DE 46S
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091400 46S
EAN / GTIN 5711074708123
Herstellernummer 18279-511-010 76C46

Beschreibung

Ausführung:

Die ergonomisch geschnittene Hose der ACCELERATE Serie passt sich an die natürlichen Bewegungen des Körpers an. Darüber hinaus lässt die niedrige Taille alle Bewegungen des Trägers zu. Durch den figurbetonten Bund ist die Hose bestens für alle Arbeitspositionen geeignet. Die Hosentaschen sind in das Design eingebunden und die Nähte sind doppelt verarbeitet.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Vordertaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • Schenkeltasche inkl. Handytasche, Patte, Druckknopf und abnehmbaren ID-Kartenhalter.
  • Maßstabtasche.

Durch das Ultimate-Stretch-Material ist der Stoff besonders elastisch und spannt oder stört nicht. Der Vier-Wege-Stretchstoff verbindet das geringe Gewicht mit einer sehr guten Strapazierfähigkeit. Darüber hinaus weist das funktionelle Material Wasser ab und ist durch die Reflexeffekte sehr gut sichtbar.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Gr. 46L-56L für schlanke Größen, Gr. 46S-56S für untersetzte Größen.
Damenvariante der Bundhose Stretch in schwarzblau unter Nr. 091404.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb