Kimberly-Clark® Professional™ Bodenständer KC

Artikel-Nr.: 089266 KC
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Professional Bodenständer für Großrollen
Breite 515 mm
Tiefe 960 mm
Höhe 550 mm
Produktart Papierrollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089266 KC
EAN / GTIN 5027375021947
Herstellernummer 6154

Beschreibung

Ausführung:

Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Eine mobile, freistehende Einheit für eine schnelle und einfache Ausgabe von Papiertüchern von einer großen Rolle.

Passend für:

Nr. 089290 Gr. W, Nr. 089289 Gr. W, Nr. 089287 Gr. W, Nr. 089283 Gr. W, Nr. 089282 Gr. W, Nr. 089281 Gr. W, Nr. 089280 Gr. W, Nr. 089285 Gr. W, Nr. 089242 Gr. K, Nr. 089243 Gr. K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör