WypAll® X90 Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089290 W
(0,37 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eignung für Reinigen ja
Abrisse 450
Lagen 2
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 300 mm
Länge 320 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Gewicht 4 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Herstellernummer 12889

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X90-Sortiment wurde eigens für Herstellungsproessvorgänge entwickelt, bei denen Strapazierfähigkeit, geringe Fusselbildung und hohe Flüssigkeitsaufnahme entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X90 gibt 90 % der absorbierten Lösungsmittel ab und kann Produktabfälle um bis zu 35 % verringern. Das unterstützt Sie beim Management von Ausgaben und Verschwendung. Geeignet für die härtesten Einsätze in Ihrer Anlage, wenn Sie Strapazierfähigkeit, geringe Fusselbildung und hohe Flüssigkeitsaufnahme benötigen. Als Marktführer im Bereich der Lösungsmittel-Wischvorgänge möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig sowie lösungsmittelbeständig ist. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb