WypAll® L30 Ultra™ Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089282 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L30 Ultra
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 1000
Lagen 3
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 350 mm
Länge 380 mm
feucht nein
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Gewicht 8 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Herstellernummer 7359

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® L30 Reinigungstuchsortiment zeichnet sich durch Reißfestigkeit und Saugfähigkeit bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten aus. WypAll® L30 Reinigungstücher für Reinigung und Wartung in der Jumborolle sind ideal für hohe Beanspruchung, das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Reinigen von Teilen und Komponenten. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese WypAll® Wischtücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. WypAll® L30 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese industriellen Reinigungstücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb