WypAll® L40 Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089283 W
Preis pro 1 Stück (0,28 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L40
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 950
Lagen 4
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 320 mm
Länge 340 mm
feucht nein
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Herstellernummer 7452
Hersteller Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Die WypAll® L40 Power Clean™-Wischtücher sind die perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen weißen, 1-lagigen Reinigungstüchern kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark, dick und überaus saugfähig ist. Die Einmal-Wischtücher reinigen schnell, ohne dabei auseinanderzufallen, sodass die Arbeit mit weniger Wischtüchern erledigt wird und die Kosten gesenkt werden. Diese saugfähigen Wischtücher eignen sich perfekt für industrielle Aufgaben wie Reinigung, Reinigung von Fließbändern und Aufwischen großer Mengen verschütteter Flüssigkeiten sowie im Gesundheitswesen als hygienische Tücher zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten.
Die WypAll® L40 Power Clean™ Reinigungstücher haben eine Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, und sind außerordentlich reißfest und saugfähig. So kann die Reinigung mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Die Tücher des WypAll® L40 Power Clean™ Sortiments sind die erste Wahl für die Industrie, in der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet wird, ohne Abstriche bei der Qualität. Diese WypAll® L40 Power Clean™ Wischtücher können einmalig mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb