• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Finisher, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 088004 200
(7,17 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Fass
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 200 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 0,99 g/cm³
Siedepunkt 80 °C
Flammpunkt 38 °C
pH-Wert 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Herstellernummer 088004 200

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Der Entfetter und Finisher für die schnelle tägliche Entfernung von Bearbeitungs- und Korrosionsschutzölen, leichten Wachsen, Emulsionen, Kleberückständen und anderen Verunreinigungen. Erfüllt höchste Sauberkeitsansprüche speziell vor dem Lackieren, Beschichten und Kleben. Drastische VOC-Reduzierung im Vergleich zu konventionellen Lösemitteln.
200 Liter Kunststofffass.
Der Finisher eignet sich als Alternative für Lösungsmittel, Kaltreiniger oder Nitroverdünnungen. Die enthaltenen Korrosionsinhibitoren sorgen für einen temparären Korrosionsschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen wässrigen Reinigern erfolgt eine schnellere Verdunstung.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb