• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GARANT GreenPlus Finisher, Inhalt (ml bzw. l): 20

Artikel-Nr.: 088004 20
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 20 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 0,99 g/cm³
Siedepunkt 80 °C
Flammpunkt 38 °C
pH-Wert 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Herstellernummer 088004 20

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Der Entfetter und Finisher für die schnelle tägliche Entfernung von Bearbeitungs- und Korrosionsschutzölen, leichten Wachsen, Emulsionen, Kleberückständen und anderen Verunreinigungen. Erfüllt höchste Sauberkeitsansprüche speziell vor dem Lackieren, Beschichten und Kleben. Drastische VOC-Reduzierung im Vergleich zu konventionellen Lösemitteln.
20 Liter Kanister. Bei Bedarf passender Ablasshahn (Nr. 088010 Gr. 20-30) dazubestellen.
Der Finisher eignet sich als Alternative für Lösungsmittel, Kaltreiniger oder Nitroverdünnungen. Die enthaltenen Korrosionsinhibitoren sorgen für einen temparären Korrosionsschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen wässrigen Reinigern erfolgt eine schnellere Verdunstung.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb