Industrie-Saalbesen Poly-Kokos® 600 mm

Artikel-Nr.: 087531 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 600 mm
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
Bestückung Poly-Kokos®
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087531 600
EAN / GTIN 4250560509000
Herstellernummer 00231400

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Verbesserte Kehrleistung. Langlebiges, neues Material Poly-Kokos®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb