• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Besen- / Gerätestiele-Set 10-teilig 24 mm

Artikel-Nr.: 087535 24
Rabatt
46,00 €
Setpreis 10 Stück (3,84 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stiel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    24 mm
    Länge 1,4 m
    Material Holz
    Stielabschluss Rundkopf
    Produktart Besenstiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 087535 24
    EAN / GTIN 4250560558619
    Herstellernummer 10450300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Holzstiel mit Rundkopf, sauber geschliffen.
    Liefermöglichkeit nur in Deutschland, Österreich und Schweiz.
    Besenstiel aus besonders bruch- und biegefestem Hartholz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb