Industrie-Saalbesen Poly-Kokos® 400 mm

Artikel-Nr.: 087531 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
694 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 400 mm
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
Bestückung Poly-Kokos®
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087531 400
EAN / GTIN 4250560508942
Herstellernummer 00231100

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Verbesserte Kehrleistung. Langlebiges, neues Material Poly-Kokos®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb