Teleskopstiel längenverstellbar 24 mm

Artikel-Nr.: 087537 24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

24 mm
Länge 0,75 m - 1,3 m
Material Aluminium/Kunststoff
Teleskopstiel ja
Produktart Besenstiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087537 24
EAN / GTIN 4250560501394
Herstellernummer 451202

Beschreibung

Ausführung:

Metall / Kunststoff-Teleskopstiel.

Passend für:

Besenstielhalter Nr. 087539 Gr. 24-28.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb