Permanentmarker Dura-Ink® 15, Schreibfarbe: B

Artikel-Nr.: 085154 B
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
721 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dura Ink 15
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe blau
Kappe umsteckbar ja
wasserfest ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085154 B
EAN / GTIN 048615960258
Herstellernummer 096025

Beschreibung

Ausführung:

Dura-Ink® 15 mit Rundspitze, Strichstärke 1,5 − 3 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften der verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb