Permanentmarker Dura-Ink® 15 BL

Artikel-Nr.: 085154 BL
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dura Ink 15
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe schwarz
Kappe umsteckbar ja
wasserfest ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085154 BL
EAN / GTIN 048615960234
Herstellernummer 096023

Beschreibung

Ausführung:

Dura-Ink® 15 mit Rundspitze, Strichstärke 1,5 − 3 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften der verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb