Gewindedichtmittel 86-55

Artikel-Nr.: 083322 86-55
(49,00 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 86-55
    Chemische Basis anaerobic methacrylate
    Dynamische Viskosität 5.000 mPas - 8.000 mPas
    Dichte 1,1 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
    Handfestigkeit nach 60 min - 90 min
    Funktionsfestigkeit nach 12 h - 24 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich alle Gewindeverbindungen
    für Gewindeart Alle
    für Gewindegröße M bis M50
    für Gewindegröße Zoll 2 Zoll
    maximales Spaltmaß 0,3 mm
    Festigkeitsklasse hochfest
    minimales Losbrechmoment 15 Nm - 35 Nm
    Demontage nur durch Erwärmen
    Farbe rot
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
    Produktart Dichtmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083322 86-55
    EAN / GTIN 8029822090084
    Herstellernummer 86-55-050

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

    Verwendung:

    Hochfeste anaerobe Gewindedichtung und Fügemittel. Langsame Aushärtung.

    Hinweis:

    Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb