Gewindedichtmittel 18-10

Artikel-Nr.: 083322 18-10
(50,00 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 18-10
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 17.000 mPas - 50.000 mPas
Dichte 1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 20 min - 40 min
Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Rohrdichtung; Flächendichtung
für Gewindeart Alle
für Gewindegröße M bis M50
für Gewindegröße Zoll 2 Zoll
maximales Spaltmaß 0,3 mm
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 6 Nm - 11 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe weiß
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083322 18-10
EAN / GTIN 2050002005235
Herstellernummer 18-10-050

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Niedrigfeste elastische Rohr- und Gewindedichtung mit PTFE, bis 2 Zoll Gewinde.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb