Gewindedichtmittel 53-14

Artikel-Nr.: 083322 53-14
(49,00 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 53-14
    Chemische Basis anaerobic methacrylate
    Dynamische Viskosität 430 mPas - 630 mPas
    Dichte 1,1 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
    Handfestigkeit nach 10 min - 20 min
    Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht
    geeignet für Material Metall
    für Gewindeart Alle
    für Gewindegröße M bis M20
    für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll
    maximales Spaltmaß 0,15 mm
    Festigkeitsklasse mittelfest
    minimales Losbrechmoment 8 Nm - 12 Nm
    Demontage mit Spezialwerkzeug
    Farbe braun
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Produktart Dichtmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083322 53-14
    EAN / GTIN 8029822036051
    Herstellernummer 53-14-050

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

    Verwendung:

    Mittelfest, Hydraulik- und Pneumatik-Dichtung, unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken, kennzeichnungsfrei.

    Hinweis:

    Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb